MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
IRM-02シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10個)
注文コード
12060784
品番
IRM-02-15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
入力電圧(V)
120→430dc、85→305ac
出力電流(mA)
133
幅(mm)
22.2
実装タイプ
表面実装
出力電圧(V)
15dc
定格電力(W)
2
温度(℃)
-30〜+85
奥行(mm)
16
パッケージ
密閉型
質量(g)
19
長さ(mm)
33.7
出力数
1
用途
ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など
RoHS指令(10物質対応)
対応