MEAN WELL
IRM-30シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12060818
品番
IRM-30-12ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
用途
携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器
奥行(mm)
28.5
定格電力(W)
30
パッケージ
密閉型
入力電圧(V)
85→264ac
出力電圧(V)
12dc
出力数
1
質量(g)
120
出力電流(A)
2.5
幅(mm)
39.5
温度(℃)
-30~+70
実装タイプ
シャーシマウント
長さ(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応