MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
IRM-30シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
24dc
注文コード
12060836
品番
IRM-30-24ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
奥行(mm)
28.5
定格電力(W)
31
パッケージ
密閉型
入力電圧(V)
85→264ac
出力電圧(V)
24dc
出力数
1
質量(g)
120
出力電流(A)
1.3
幅(mm)
39.5
温度(℃)
-30〜+70
実装タイプ
シャーシマウント
長さ(mm)
91
用途
携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器
RoHS指令(10物質対応)
対応