IRM-30シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48dc 注文コード12060845 品番IRM-30-48ST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は出力電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子

奥行(mm)28.5 定格電力(W)30 パッケージ密閉型 入力電圧(V)85→264ac 出力電圧(V)48dc 出力数1 質量(g)120 出力電流(A)0.63 幅(mm)39.5 温度(℃)-30〜+70 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)91 用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする