LRS-100シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12060870 品番 LRS-100-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性

出力電圧(V)12dc 奥行(mm)30 温度(℃)-30〜+70 形状カバー付 定格電力(W)102 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)129 幅(mm)97 出力数1 パッケージカバー付 質量(g)340 出力電流(A)8.5 入力電圧(V)120→373dc、85→264ac 用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする