MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
LRS-100シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12060879
品番
LRS-100-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
出力電圧(V)
24dc
奥行(mm)
30
温度(℃)
-30〜+70
形状
カバー付
定格電力(W)
108
実装タイプ
シャーシマウント
長さ(mm)
129
幅(mm)
97
出力数
1
パッケージ
カバー付
質量(g)
340
出力電流(A)
4.5
入力電圧(V)
120→373dc、85→264ac
用途
産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品
RoHS指令(10物質対応)
対応