MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
LRS-35シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12060967
品番
LRS-35-12RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却
長さ(mm)
99
出力電流(A)
3
奥行(mm)
30
パッケージ
カバー付
質量(g)
230
定格電力(W)
36
実装タイプ
シャーシマウント
出力数
1
形状
カバー付
出力電圧(V)
12dc
温度(℃)
-30〜+70
幅(mm)
82
入力電圧(V)
120→373dc 85→264ac
用途
産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品
RoHS指令(10物質対応)
対応