MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
LRS-50シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12060985
品番
LRS-50-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
出力電流(A)
2.2
出力電圧(V)
24dc
幅(mm)
82
温度(℃)
-30〜+70
質量(g)
230
パッケージ
カバー付
入力電圧(V)
120→373dc 85→264ac
奥行(mm)
30
実装タイプ
シャーシマウント
出力数
1
形状
カバー付
定格電力(W)
52.8
長さ(mm)
99
用途
制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応