MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
LRS-75シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12060994
品番
LRS-75-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
温度(℃)
-30〜+70
形状
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
出力電圧(V)
24dc
出力電流(A)
3.2
幅(mm)
97
長さ(mm)
99
定格電力(W)
76.8
入力電圧(V)
120→373dc 85→264ac
パッケージ
カバー付
奥行(mm)
30
質量(g)
300
出力数
1
用途
制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応