MSP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12061010 品番 MSP-1000-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。

幅(mm)105 パッケージカバー付 奥行(mm)63.5 形状カバー付 出力数1 長さ(mm)218 温度(℃)-40〜+70 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)80 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)960 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする