MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
PSD-30シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12061046
品番
PSD-30B-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
自然対流冷却。低コスト、高信頼性。内蔵EMIフィルタにより、リプルとノイズを低減。1500Vac I/O絶縁
実装タイプ
シャーシマウント
形状
オープンフレーム
パッケージ
オープンフレーム
定格電力(W)
30
温度(℃)
-20〜+60
出力電流(A)
1.25
出力数
1
幅(mm)
50.8
入力電圧(V)
18→36dc
長さ(mm)
101.6
出力電圧(V)
24dc
奥行(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応