PSP-600 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12061064 品番 PSP-600-13.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。

幅(mm)120 出力電圧(V)13.5dc 入力電圧(V)124→370dc、88→264ac 長さ(mm)170 形状カバー付 質量(g)1900 定格電力(W)600.7 温度(℃)-20〜+60 奥行(mm)93 出力電流(A)44.5 出力数1 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする