QP-320シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12061107 品番QP-320D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット

奥行(mm)50 温度(℃)-10〜+70 出力電流2A、3A、10A、20A 長さ(mm)215 形状カバー付 出力数4 定格電力(W)316 幅(mm)115 出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc パッケージカバー付 質量(g)1200 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 実装タイプシャーシマウント RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする