RD-125シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12061125 品番RD-125B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%〜10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路

入力電圧(V)176 〜264ac、248〜373dc、88〜132ac 形状カバー付 出力電流4.6 質量(g)700 奥行(mm)38 幅(mm)98 温度(℃)-25〜+70 パッケージカバー付 長さ(mm)199 定格電力(W)133 出力電圧(V)5dc、24dc 実装タイプシャーシマウント 出力数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする