RPS-120Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48dc 注文コード12061238 品番RPS-120S-48
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は出力電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 4000m。

出力電圧(V)48dc 形状オープンフレーム 入力電圧(V)113〜370dc、80〜264ac 出力電流(A)2.5 質量(g)130 長さ(mm)76.2 定格電力(W)120 幅(mm)50.8 温度(℃)-30〜+85 出力数1 実装タイプPCBマウント 奥行(mm)28 出力電流2.5A、3.125A 取付方式PCBマウント 安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA 動作温度(℃)-30〜85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする