RPS-200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12061265 品番 RPS-200-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。電源オンLEDインジケータ。

実装タイプパネルマウント 出力電流(A)9.4 温度(℃)-30〜+70 長さ(mm)101.6 定格電力(W)141 奥行(mm)29 幅(mm)50.8 出力数1 入力電圧(V)113〜370dc、80〜264ac 質量(g)190 出力電圧(V)15dc 形状オープンフレーム 取付方式パネルマウント 安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA 動作温度(℃)-30〜70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする