MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
RPS-30シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12061335
品番
RPS-30-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
定格電力(W)
30
入力電圧(V)
80〜264ac
パッケージ
オープンフレーム
奥行(mm)
24
実装タイプ
PCBマウント
出力電流(A)
2.5
出力数
1
出力電圧(V)
12dc
質量(g)
90
長さ(mm)
76.2
形状
オープンフレーム
温度(℃)
-30〜+70
幅(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応