RPS-30シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12061344 品番 RPS-30-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示

定格電力(W)30 入力電圧(V)80〜264ac パッケージオープンフレーム 奥行(mm)24 実装タイプPCBマウント 出力電流(A)2 出力数1 出力電圧(V)15dc 質量(g)90 長さ(mm)76.2 形状オープンフレーム 温度(℃)-30〜+70 幅(mm)50.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする