曜日別特売
RPS-400-12-TF RPS-400シリーズ MEAN WELL 12061387

RPS-400シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個形状カバー付注文コード12061387品番RPS-400-12-TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ

出力数1定格電力(W)249.6出力電流(A)33.3実装タイプシャーシマウント奥行(mm)66.5出力電圧(V)12dc形状カバー付幅(mm)86.6温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264ac長さ(mm)130質量(g)580パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする