RPS-500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 定格電力(W)499.2 注文コード12061579 品番RPS-500-12-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は出力電圧・定格電力など28種類から選べます 他の種類を見る

高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満

質量(g)580 入力電圧(V)125〜373dc、88〜264ac 幅(mm)86 パッケージカバー付 長さ(mm)130 出力数1 奥行(mm)58.5 実装タイプPCBマウント 出力電流(A)41.6 定格電力(W)499.2 形状カバー付 出力電圧(V)12dc 温度(℃)-30〜+70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする