MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
RPS-500シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
定格電力(W)
310.5
注文コード
12061597
品番
RPS-500-15-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・定格電力
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
質量(g)
540
入力電圧(V)
125〜373dc、88〜264ac
幅(mm)
86
パッケージ
カバー付
長さ(mm)
130
出力数
1
奥行(mm)
43
実装タイプ
PCBマウント
定格電力(W)
310.5
形状
カバー付
出力電圧(V)
15dc
温度(℃)
-30〜+70
出力電流
20.7A、33.3A
RoHS指令(10物質対応)
対応