MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
RPS-500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
18dc
定格電力(W)
320.4
注文コード
12061624
品番
RPS-500-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・定格電力
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
質量(g)
460
入力電圧(V)
125〜373dc、88〜264ac
幅(mm)
76.2
パッケージ
オープンフレーム
長さ(mm)
127
出力数
1
奥行(mm)
43
実装タイプ
PCBマウント
定格電力(W)
320.4
形状
オープンフレーム
出力電圧(V)
18dc
温度(℃)
-30〜+70
出力電流
17.8A、27.8A
RoHS指令(10物質対応)
対応