MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
RPS-65シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12061834
品番
RPS-65-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状
オープンフレーム
出力数
1
実装タイプ
PCBマウント
質量(g)
110
奥行(mm)
24
温度(℃)
-30〜+70
入力電圧(V)
80〜264ac
幅(mm)
50.8
定格電力(W)
65
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
5.42
パッケージ
オープンフレーム
長さ(mm)
76.2
RoHS指令(10物質対応)
対応