RPS-75シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12061868 品番 RPS-75-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。リモートセンス。短絡/過負荷/過電圧保護。

出力数1 長さ(mm)127 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)31 質量(g)260 定格電力(W)75 温度(℃)-20〜+70 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 出力電流(A)5 出力電圧(V)15dc 形状オープンフレーム パッケージオープンフレーム 幅(mm)76.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自然対流の場合には50℃超、(3.3V及び5Vで40℃超)でディレーティングが発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする