RPT-160シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12061877 品番RPT-160B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。

温度(℃)-20〜+70 出力電圧(V)5dc、±12dc 奥行(mm)34.6 定格電力(W)98 出力数3 出力電流1A、5A、14A 質量(g)330 幅(mm)76.2 パッケージオープンフレーム 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 実装タイプシャーシマウント 形状オープンフレーム 長さ(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自然対流の場合には50℃超、(3.3V及び5Vで40℃超)でディレーティングが発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする