RPT-60シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12061886 品番RPT-60C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。

温度(℃)-20〜+65 長さ(mm)101.6 形状オープンフレーム 奥行(mm)29 出力数3 幅(mm)50.8 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)50 質量(g)150 出力電圧(V)5dc、±15dc 出力電流1.5A、4A、500mA パッケージオープンフレーム 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※40℃を超える温度で2%/℃のディレーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする