RQ-125シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12061895 品番RQ-125B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

出力電圧(V)5dc、±12dc 質量(g)700 出力電流1A、4.5A、11A、500mA 定格電力(W)120 温度(℃)-25〜+70 幅(mm)98 形状カバー付 入力電圧(V)176〜264ac、248〜373dc、88〜132ac 長さ(mm)199 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)38 出力数4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※動作温度35℃超でディレーティング(RQ-125は50℃超でディレーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする