RS-150シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12061947 品番 RS-150-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護

質量(g)700 幅(mm)98 温度(℃)-25〜+70 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)150 形状カバー付 長さ(mm)199 出力数1 出力電流(A)10 出力電圧(V)15dc パッケージカバー付 奥行(mm)38 入力電圧(V)176〜264ac、248〜373dc、88〜132ac RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※合計負荷が定格出力電力を超えないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12061956
2023-01-25
用途:
機械の劣化の為、部品交換として使用しました。
合同会社 大阪泉州エレベーター 様 (建設業・工事業)

他社の販売に比べ、すぐに手に入ったので喜んでます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする