曜日別特売
RS-150-48 RS-150シリーズ MEAN WELL 12061965

RS-150シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
出力電圧(V)48dc
内容量1個注文コード12061965品番RS-150-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護

質量(g)700幅(mm)98温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント定格電力(W)158形状カバー付長さ(mm)199出力数1出力電流(A)3.3出力電圧(V)48dcパッケージカバー付奥行(mm)38入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※合計負荷が定格出力電力を超えないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12061956
2023-01-25
用途: 機械の劣化の為、部品交換として使用しました。
合同会社 大阪泉州エレベーター建設業・工事業

他社の販売に比べ、すぐに手に入ったので喜んでます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする