曜日別特売
RS-15-24 RS-15シリーズ MEAN WELL 12061999

RS-15シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
出力電圧(V)24dc
内容量1個注文コード12061999品番RS-15-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

パッケージカバー付出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)130形状カバー付温度(℃)-20~+70長さ(mm)62.5実装タイプシャーシマウント定格電力(W)15奥行(mm)28出力電流(A)0.625幅(mm)51出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12062008
2024-04-04
用途: 小型検査措置への組み込み

小型検査措置への組み込みに使っていますが小型で使いやすく助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする