RS-15シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062017 品番 RS-15-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

パッケージカバー付 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 質量(g)130 形状カバー付 温度(℃)-20〜+70 長さ(mm)62.5 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)15 奥行(mm)28 出力電流(A)0.313 幅(mm)51 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12062008
2024-04-04
用途:
小型検査措置への組み込み

小型検査措置への組み込みに使っていますが小型で使いやすく助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする