RS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062069 品番 RS-25-3.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

奥行(mm)28 定格電力(W)19.8 出力電圧(V)3.3dc パッケージカバー付 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 幅(mm)51 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)78 質量(g)200 温度(℃)-20〜+70 形状カバー付 出力数1 出力電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする