RS-75シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062175 品番 RS-75-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

幅(mm)97 質量(g)410 奥行(mm)38 温度(℃)-25〜+70 出力数1 定格電力(W)76.8 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac パッケージカバー付 出力電流(A)1.6 形状カバー付 出力電圧(V)48dc 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする