RSD-150シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12062209 品番RSD-150B-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2

出力電流(A)12.5 長さ(mm)189 定格電力(W)150 出力電圧(V)12dc 温度(℃)-40〜+70 入力電圧(V)16.8〜31.2dc 絶縁電圧(kV)4dc 奥行(mm)36 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※55℃(ベースプレートなし)超で出力ディレーティング、ベースプレートありではディレーティングなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする