曜日別特売
RSD-200B-24 RSD-200シリーズ MEAN WELL 12062218

RSD-200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12062218品番RSD-200B-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2

温度(℃)-40~+70出力数1出力電圧(V)24dc出力電流(A)8.4入力電圧(V)16.8~31.2dc定格電力(W)201.6奥行(mm)40長さ(mm)191絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※55℃(ベースプレートなし)超で出力ディレーティング、ベースプレートありではディレーティングなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする