RSD-300シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)16.8〜31.2dc 注文コード12062227 品番RSD-300B-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は入力電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠

出力電圧(V)24dc 出力数1 入力電圧(V)16.8〜31.2dc 絶縁電圧(kV)4dc 出力電流(A)11.3 奥行(mm)40 温度(℃)-40〜+70 定格電力(W)271.2 長さ(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする