RSD-300シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)33.6〜62.4dc 注文コード12062236 品番RSD-300C-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は入力電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠

出力電圧(V)24dc 出力数1 入力電圧(V)33.6〜62.4dc 絶縁電圧(kV)4dc 出力電流(A)12.5 奥行(mm)40 温度(℃)-40〜+70 定格電力(W)300 長さ(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする