RSD-60シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062245 品番 RSD-60G-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ

定格電力(W)60 入力電圧(V)9〜36dc 出力電圧(V)12dc 出力数1 奥行(mm)25 長さ(mm)128 出力電流(A)5 温度(℃)-40〜+70 幅(mm)60 絶縁電圧(kV)4dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする