RSP-1500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062288 品番 RSP-1500-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護

質量(g)3000 実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-20〜70 幅(mm)127 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 出力数1 出力電圧(V)12dc 長さ(mm)278 奥行(mm)83.5 形状カバー付 用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 定格出力電流(A)125 定格出力電力(W)1500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする