MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
RSP-320シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12062349
品番
RSP-320-13.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
出力電圧(V)
13.5dc
形状
カバー付
入力電圧(V)
124〜370dc、88〜264ac
奥行(mm)
30
長さ(mm)
215
幅(mm)
115
温度(℃)
-30〜+70
出力数
1
パッケージ
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
質量(g)
900
定格電力(W)
321
出力電流(A)
23.8
RoHS指令(10物質対応)
対応