RSP-750シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12062376 品番RSP-750-48RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム

パッケージカバー付 出力電圧(V)48dc 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)753.6 奥行(mm)41 幅(mm)127 出力数1 出力電流(A)15.7 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 温度(℃)-30〜+70 質量(g)1600 形状カバー付 長さ(mm)250 用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする