RSP-75シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12062385 品番RSP-75-5RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ

入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 温度(℃)-25〜+70 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)97 長さ(mm)159 パッケージカバー付 出力電流(A)15 出力数1 出力電圧(V)5dc 形状カバー付 質量(g)440 定格電力(W)75 奥行(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする