曜日別特売
RT-125B RT-125シリーズ MEAN WELL 12062394

RT-125シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)5dc、±12dc
5dc、±12dc
5 dc、 ±15 dc
5 dc、 12 dc、 24 dc
内容量1個注文コード12062394品番RT-125B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

出力電圧(V)5dc、±12dc幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38出力電流1A、5A、12A形状カバー付長さ(mm)199定格電力(W)132出力数3温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※動作温度50℃超でディレーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする