RT-125シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062419 品番 RT-125D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

出力電圧(V)5 dc、 12 dc、 24 dc 幅(mm)98 質量(g)700 奥行(mm)38 出力電流2A、3A、8A 形状カバー付 長さ(mm)199 定格電力(W)136 出力数3 温度(℃)-25〜+70 入力電圧(V)176〜264ac、248〜373dc、88〜132ac 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※動作温度50℃超でディレーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする