RT-65シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062455 品番 RT-65D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

奥行(mm)38 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 質量(g)440 出力電流1A、1.5A、4A 出力数3 出力電圧(V)5dc、12dc、24dc 温度(℃)-25〜+70 形状カバー付 幅(mm)98 入力電圧(V)125〜373dc、88〜264ac 長さ(mm)129 定格電力(W)68 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※動作温度40℃超でディレーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする