SD-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062507 品番 SD-1000L-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁

出力電圧(V)48dc 幅(mm)127 出力電流(A)21 定格電力(W)1000 奥行(mm)41 長さ(mm)295 温度(℃)-20〜+60 入力電圧(V)19〜72dc 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※50℃超でディレーティングが発生します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする