SD-15シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12062559 品番 SD-15A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ

定格電力(W)15 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)1.25 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac 幅(mm)51 奥行(mm)28 長さ(mm)78 温度(℃)-10〜+60 入力電圧(V)9.2〜18dc RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃未満、40℃超でディレーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする