MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
SD-15シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12062568
品番
SD-15B-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ
定格電力(W)
15
出力電圧(V)
24dc
出力電流(A)
0.625
出力数
1
絶縁電圧(kV)
2ac
幅(mm)
51
奥行(mm)
28
長さ(mm)
78
温度(℃)
-10〜+60
入力電圧(V)
18〜36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※0℃未満、40℃超でディレーティング