UHP-200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)36dc タイプ- 注文コード12062839 品番UHP-200-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は出力電圧・タイプなど17種類から選べます 他の種類を見る

薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ

長さ(mm)194 出力電流(A)5.6 出力電圧(V)36dc 幅(mm)55 定格電力(W)201.6 質量(g)468 出力数1 奥行(mm)26 実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-30〜+70 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 形状カバー付 用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ タイプ- 取付方式シャーシマウント 安全規格PFC、GB 4943.1、UL62638-1、BS EN/EN62368-1・BS EN/EN60335-1・BS EN/EN61558-1・BS EN/EN61558-2-16、EAC、ICE62368-1・ICE61558-1・ICE61558-2-16、CE、UKCA 動作温度(℃)-30〜70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする