曜日別特売
UHP-200A-4.5 UHP-200シリーズ MEAN WELL 12062884

UHP-200シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプ-注文コード12062884品番UHP-200A-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途
産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ
長さ(mm)167出力電流(A)40出力電圧(V)4.5dc幅(mm)55定格電力(W)180質量(g)420出力数1奥行(mm)26実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状カバー付タイプ-取付方式シャーシマウント安全規格PFC、GB 4943.1、UL62638-1、BS EN/EN62368-1・BS EN/EN60335-1・BS EN/EN61558-1・BS EN/EN61558-2-16、EAC、ICE62368-1・ICE61558-1・ICE61558-2-16、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする